NEG(日電理化硝子)
ミニバイアル MV-08 PTFEシリコン 20入
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。
用途
微量保存、超低温保存用など
材質
瓶:強化硬質硝子、キャップ:フェノール樹脂製 穴あき黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーン
色
無色
容量(mL)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
13×43
肉厚(mm)
1
口内径(Φmm)
8
底形状
円錐
口形状
ねじ口
穴径(mm)
キャップ:7
内容量
1箱(20組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57037899
203321
¥
37,060
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください