NEG(日電理化硝子)
目盛付スピッチグラス 10mL A型 50本
容量(mL)
10
高さ(mm)
105
肉厚(mm)
1.2
口形状
ニューリップ
外径(mm)
16.5
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57038188
109115
¥
40,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください