NEG(日電理化硝子)
遠心沈殿管スピッチグラス 7mL 直口 100本
各メーカーの遠心分離器に適応。
強度があり、耐薬性にも優れています。
肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途
遠心分離
材質
強化硬質硝子
全長(mm)
100
色
無色
容量(mL)
7
肉厚(mm)
1
質量(g/本)
7.9
底形状
円錐
口形状
直口
外径(mm)
13
内径(mm)
11
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57038249
109122
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください