NEG(日電理化硝子)
低棚試験管立て ステンレス製 LS-12×50
特殊加工のステンレスワイヤー製
入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。
耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
仕様
立数(本):50
高さ(mm)
85
適合サイズ
外径12m/m用
縦(mm)
90
横(mm)
175
穴角
14
配列
5×10
棚高さ(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57038443
403030
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください