| 57039493 | DT-3011N-JP | 1台 | グリップ 外部信号入出力(8pin) | 約1.2kg(電源ケーブル含む) | 無 | 30.0~5000.0fpm:0.1~8000.0fpm:0.2~10000.0fpm:0.5~35000.0fpm:1.0fpm | 35~85%(結露なきこと) | | |
|
| 57039509 | DT-3015N-JP | 1台 | 専用ACアダプター 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約1.2(電源ケーブル含む) | 無 | 30.0~5000.0fpm:0.1~8000.0fpm:0.2~10000.0fpm:0.5~35000.0fpm:1.0fpm | 45~85%(結露なきこと) | | |
|
| 57039518 | DT-3011P-JP | 1台 | グリップ ゴムカバー 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約1.6(ゴムカバー、電源ケーブル含む) | IP63相当 | 0.1fpm | 35~85%(結露なきこと) | | |
|
| 57039527 | DT-3015P-JP | 1台 | 専用ACアダプター ゴムカバー 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約2.0(本体のみ) | IP63相当 | 0.1fpm | 45~85%(結露なきこと) | | |
|
| 72767949 | DT-3011N-JP(メーカー実施校正証明書一式付) | 1セット | グリップ 外部信号入出力(8pin) | 約1.2kg(電源ケーブル含む) | 無 | 30.0~5000.0fpm:0.1~8000.0fpm:0.2~10000.0fpm:0.5~35000.0fpm:1.0fpm | 35~85%(結露なきこと) | | 24日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 72767958 | DT-3011P-JP(メーカー実施校正証明書一式付) | 1セット | グリップ ゴムカバー 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約1.6(ゴムカバー、電源ケーブル含む) | IP63相当 | 0.1fpm | 35~85%(結露なきこと) | | 24日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 72767967 | DT-3015N-JP(メーカー実施校正証明書一式付) | 1セット | 専用ACアダプター 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約1.2(電源ケーブル含む) | 無 | 30.0~5000.0fpm:0.1~8000.0fpm:0.2~10000.0fpm:0.5~35000.0fpm:1.0fpm | 45~85%(結露なきこと) | | 24日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 72767976 | DT-3015P-JP(メーカー実施校正証明書一式付) | 1セット | 専用ACアダプター ゴムカバー 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約2.0(本体のみ) | IP63相当 | 0.1fpm | 45~85%(結露なきこと) | | 24日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 72767775 | DT-3011N-JP(メーカー実施校正証明書一式付) | 1セット | グリップ 外部信号入出力(8pin) | 約1.2kg(電源ケーブル含む) | 無 | 30.0~5000.0fpm:0.1~8000.0fpm:0.2~10000.0fpm:0.5~35000.0fpm:1.0fpm | 35~85%(結露なきこと) | | | |
| 72767784 | DT-3011P-JP(メーカー実施校正証明書一式付) | 1セット | グリップ ゴムカバー 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約1.6(ゴムカバー、電源ケーブル含む) | IP63相当 | 0.1fpm | 35~85%(結露なきこと) | | | |
| 72767793 | DT-3015N-JP(メーカー実施校正証明書一式付) | 1セット | 専用ACアダプター 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約1.2(電源ケーブル含む) | 無 | 30.0~5000.0fpm:0.1~8000.0fpm:0.2~10000.0fpm:0.5~35000.0fpm:1.0fpm | 45~85%(結露なきこと) | | | |
| 72767809 | DT-3015P-JP(メーカー実施校正証明書一式付) | 1セット | 専用ACアダプター ゴムカバー 外部信号入出力コネクタ(8pin) | 約2.0(本体のみ) | IP63相当 | 0.1fpm | 45~85%(結露なきこと) | | | |