曜日別特売

モーター駆動定量ポンプVシリーズ

モーター駆動定量ポンプVシリーズ - タクミナ

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。

用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット種別酸性薬品専用ポンプ質量(kg)4.3出力(W)25接続ホース継手材質(Oリング)PTFE最大ストローク(mm)2周囲温度(℃)0~40粘度(mPa・s)移送液:100材質(弁座)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVDF材質(継手)PVDF材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)材質(ボールストッパ)PTFEリリーフあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(mL/min)
最大吐出量(L/h)
最高吐出圧(MPa)
接続口径(Φmm)
電圧(V)
移送液温(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57040114V-10R-FTCT-HW-100V1-S-S(50/60Hz)15/18(50/60Hz)0.9/1.080.7FEPチューブΦ6×Φ8単相100・110/単相100・110・115(50/60Hz)0~60℃(凍結なきこと)
338,400
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57040096V-10R-FTCT-HW-100V1-S-S15/18(50/60Hz)---単相100・110/単相100・110・115(50/60Hz)0~60(凍結なきこと)
359,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57040105V-10R-FTCT-HW-100V1-S-S15/18(50/60Hz)---単相100・110/単相100・110・115(50/60Hz)0~60(凍結なきこと)
359,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする