曜日別特売

検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付き大型デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。
内蔵プリンタ付き重量物用大型台はかり
見やすいバックライト付き大型液晶表示。
3色5段カラーコンパレータライト標準装備。
各設定に便利なテンキー付き。
加算・累計機能
kg・個数モード
表示部は、縦方向に4段階調整が可能。
選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)

用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)及びデータのプリントアウト検定検定付内容量1台
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
全20種類を絞り込む
ひょう量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
付属品
質量(kg)
動作温湿度範囲
計量皿寸法W(mm)
計量皿寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
使用地区
使用範囲
校正証明書
ひょう量(kg)
目量(kg)
表示形式
種類
表示単位
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
材質(計量皿)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
表示部
測定方式
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57041383HV300KCP-K-01N00 (使用地域:1地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)6007006009439421地域(北海道)--300----------
329,000
219,800
241,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041399HV300KCP-K-02N00 (使用地域:2地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)6007006009439422地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)--300----------
329,000
219,800
241,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041408HV300KCP-K-03N00 (使用地域:3地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)6007006009439423地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)--300----------
329,000
219,800
241,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041417HV300KCP-K-04N00 (使用地域:4地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)600700600943942---300----------
329,000
219,800
241,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041426HV300KCP-K-05N00 (使用地域:5地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)6007006009439425地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)--300----------
329,000
219,800
241,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041487HV600KCP-K-01N00 (使用地域:1地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)6007006009439421地域(北海道)--600----------
379,000
259,800
285,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041496HV600KCP-K-02N00 (使用地域:2地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)6007006009439422地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)--600----------
379,000
259,800
285,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041505HV600KCP-K-03N00 (使用地域:3地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)6007006009439423地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)--600----------
379,000
259,800
285,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041514HV600KCP-K-04N00 (使用地域:4地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)600700600943942---600----------
379,000
259,800
285,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
57041523HV600KCP-K-05N00 (使用地域:5地域)ACアダプタ(付属品)表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト56-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)6007006009439425地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)--600----------
379,000
259,800
285,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
73013019HV300KCP-K-01A00 使用地域1 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------1~300kg一般校正3000.05(0 ~150kg) / 0.1(150 ~ 300kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
339,000
338,800
372,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013028HV300KCP-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------1~300kg一般校正3000.05(0 ~150kg) / 0.1(150 ~ 300kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
339,000
338,800
372,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013037HV300KCP-K-03A00 使用地域3 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------1~300kg一般校正3000.05(0 ~150kg) / 0.1(150 ~ 300kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
339,000
338,800
372,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013046HV300KCP-K-04A00 使用地域4 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------1~300kg一般校正3000.05(0 ~150kg) / 0.1(150 ~ 300kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
339,000
338,800
372,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013055HV300KCP-K-05A00 使用地域5 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------1~300kg一般校正3000.05(0 ~150kg) / 0.1(150 ~ 300kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
339,000
338,800
372,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013064HV600KCP-K-01A00 使用地域1 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------2~600kg一般校正6000.1(0 ~300kg) / 0.2(300 ~ 600kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
389,000
388,800
427,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013073HV600KCP-K-02A00 使用地域2 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------2~600kg一般校正6000.1(0 ~300kg) / 0.2(300 ~ 600kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
389,000
388,800
427,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013089HV600KCP-K-03A00 使用地域3 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------2~600kg一般校正6000.1(0 ~300kg) / 0.2(300 ~ 600kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
389,000
388,800
427,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013098HV600KCP-K-04A00 使用地域4 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------2~600kg一般校正6000.1(0 ~300kg) / 0.2(300 ~ 600kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
389,000
388,800
427,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
73013107HV600KCP-K-05A00 使用地域5 一般校正証明書付きACアダプター(付属)取扱説明書、表示部カバー、ACアダプタ、一般校正証明書--------2~600kg一般校正6000.1(0 ~300kg) / 0.2(300 ~ 600kg)デジタル台はかりkg/pcs600×700SUS430600×943×942バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm、3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒電気抵抗線式(ロードセル式)kg
389,000
388,800
427,680(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする