触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー
非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全
手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能
ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適
防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能
3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能
ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ
ブザー鳴動時間の設定が可能
3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)
LEDランプのオン/オフの設定が可能
マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。
また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
音量(dB)大、小、オフ から選択
音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能表示範囲00分00秒~99分59秒ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)設置方法スタンド、マグネット、吊り下げタイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)タイマの数3個順に動作アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)アズワン品番64-2544-17RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】内容量1台