空気式ブイ ポリフォーム

空気式ブイ ポリフォーム - ダイイチ

世界中の漁業従事者、プレジャーボートユーザーから高い信頼と評価を得ているPolyform(ポリフォーム)A-シリーズブイ/フェンダー。
その特徴的なリブ構造で補強されたロープホールドとシームレスボディ構造こそが、世界中のプロフェッショナルユーザーから愛される理由であり、最良のブイといえばポリフォームと言われるようになったのです。
ポリフォームA-シリーズには8種類のサイズを用意しております。それぞれのモデルが最大の浮力と耐久性を調和したデザインで成型されます。
最小サイズから最大サイズまで幅広い選択肢からお選びいただけます。

用途空気膨張式で、旋網漁の補助浮力、浮き標識、防舷材などとして様々な海洋分野で広く採用されております。内容量1枚
関連資料:(0.5MB) (0.3MB)
注意
※浮力は015bar/20℃の時
※標準色は赤です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
浮力(kg)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57041654A-1380295ロープ:22131.15
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
57041663A-2500390ロープ:25322.1
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57041679A-3575460ロープ:28523.1
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57041688A-4710550ロープ:28904.1
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57041697A-5940710ロープ:282158.3
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57041706A-61120850ロープ:3540511.3
オープン
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57041715A-714201100ロープ:6067021
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする