曜日別特売

電源不要の電池チェッカー

電源不要の電池チェッカー - アイメディア電源不要の電池チェッカー - アイメディア電源不要の電池チェッカー - アイメディア電源不要の電池チェッカー - アイメディア電源不要の電池チェッカー - アイメディア電源不要の電池チェッカー - アイメディア電源不要の電池チェッカー - アイメディア電源不要の電池チェッカー - アイメディア
(7件のレビュー)

混じっていてもすぐに判別可能!新旧バラバラにしまった電池も電源不要でサッと確認。1.5Vの単1から単5形、9V角形電池を測定できます。※目安としてお使いください。電池チェッカー本体の電源は不要です。注)ボタン型・コイン型電池、充電用電池には使用できません。

仕様測定できる電池の種類:単1形、単2形、単3形、単4形、単5形、9V角形材質ABS樹脂のみ質量(g)約46寸法(cm)約11×6.1×2.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
570430361008904
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【3分でわかる!】電源不要の電池チェッカー 使い方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 電池仕様の機器の電池交換時
サービス業

本体が電池いらずである程度大きさもあるのでなくすことはない

2025-05-25
用途: 電池仕様の機器の電池交換時
サービス業

電池チェッカーの中には本体機器に電池が必要ようなのもありますが、これは電池不要なので何も心配なく使えます。

対象商品 : 57043036
2024-03-15
用途: 乾電池のチェッカーとして
製造業

電池の容量がみえて 捨てるか使うかの目安になってとてもいい

対象商品 : 57043036
2022-08-22
用途: 乾電池の残量の確認
製造業

電源不要のタイプなので使い勝手が良いと思います。プラス、マイナスの表示がもう少し分かりやすければと思います。

対象商品 : 57043036
2021-06-13
用途: 家庭内の時計、懐中電灯、噴霧器などの交換時に使用します
卸売・小売業

メモリの針がとても見やすいです
どの電池の大きさも簡単に、セットしやすいです

対象商品 : 57043036
2023-02-22
用途: 電池確認時
飯田駅前プラザ株式会社不動産業

中途半端に使った電池が出てきたときに電池残量があるのかわからず捨ててしまっていました。これがあれば残量が確認でき無駄が省かれます。

対象商品 : 57043036
2022-02-23
用途: 残量の確認。
その他業種

我が家は、電池の消耗が多く電池が弱ると直ぐ交換でしたが、
もったいないので使用済の電池の残量を測り、まだ使用できそうな電池は他の物で使用するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする