アイメディア
かんたんニット干しネット3段
型崩れが気になるニット衣類をやさしく平干し!風通しの良いメッシュ生地で、枕やぬいぐるみの天日干しにも。一度にたくさん干せる3段式。使わないときはクルッとコンパクト収納できます。
材質
生地:ポリエステル、紐:ポリエステル、ワイヤー:スチール(PP、PEコーティング)、フック:ポリプロピレン
質量(g)
約210
耐荷重(kg)
約3(1段あたり:1)
寸法(cm)
使用時:約直径60×高さ75
適合寸法(cm)
物干し竿/径3以下
収納時寸法(cm)
約直径22×厚み6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57043106
1008944
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください