フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC

フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC - 日東工器フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC - 日東工器フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC - 日東工器

フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。
汚れたレンズは簡単交換。

用途冷却水の流れをひと目で目視確認仕様アクセサリ材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)10~80適合流体内容量1個
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57042616FMC-30ヨウ モニタ-レンズ PC
1,790
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】冷却水の流れをひと目で確認!フローモニター(レンズ交換タイプ)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする