日東工器
フローモニター FMC-30用 ストッパ PA
フローモニターFMC-30用のストッパです。
用途
冷却水の流れをひと目で目視確認
仕様
アクセサリ
材質(本体)
ポリアミド(PA)
使用温度範囲(℃)
10~80
適合流体
水
内容量
1個
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57042625
FMC ストツパ PA
¥
146
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【日東工器】冷却水の流れをひと目で確認!フローモニター(レンズ交換タイプ)
参考になった