スペクトラムテクノロジー
光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサー
電源
9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)
測定項目
光合成光量子束密度(PPFD)
精度
コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)
表示範囲
0-1999
測定単位
μmol m2s-1
測定精度(%)
±5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57044384
OSK 12TU181
¥
85,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
離島
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485