曜日別特売

穀物水分計 Wile 200

穀物水分計 Wile 200 - ワイル穀物水分計 Wile 200 - ワイル
仕様測定対象スケール50項目:小麦、デュラム小麦、スペルト小麦、トリトルデュラム小麦、大麦、麻、キビ・粟、蕎麦、オート麦、飼料用オート麦、ライ麦、イネ目、ライコムギ、リンシード、オニウシノケグサ、オオアワガユリ、クランベリービーンズ、えんどう豆、ソラマメ、インゲン豆、豆、大豆、大豆>17、とうもろこし、とうもろこし>17、菜種、アマ、ムラサキツユクサ、ホワイトクローバー、ひまわり油、ひまわり種、チア、キヌア、モロコシ、キャラウェイ、マスタード、租米、白米、もち米<18、もち米>15、白米<17、白米>14、ロング白米<15、ロング白米>13、ショート白米>13、ショート白米<15、カカオ豆、生コーヒー豆、パーチメント付コーヒー豆、ローストコーヒー豆付属品キャリーケース、USBケーブル、AA電池4個、取扱説明書質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)5~45電源AA電池4個測定範囲(%)穀物/種子類:6-45保証期間1年表示単位0.1寸法(縦×横×高さ)(mm)203×153×305内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57044418OSK 469GD101
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする