ヤマリア(YAMASHITA)
漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m)
伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。
魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。
幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途
漁業 釣糸
色
暗透明
長さ(m)
100
ひも・糸種類
テグス
注意
※在庫状況に応じて納期が前後する場合がありますのでご了承ください
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
メーカー商品コード
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57043569
K8
1箱(10巻×1000m)
017-274
8
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043578
K8
1巻(100m)
017-274
8
¥
1,025
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043587
K10
1箱(10巻×1000m)
017-281
10
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043596
K10
1巻(100m)
017-281
10
¥
1,135
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043605
K12
1箱(5巻×500m)
017-298
12
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043614
K12
1巻(100m)
017-298
12
¥
1,190
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043623
K14
1箱(5巻×500m)
017-304
14
¥
5,550
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043639
K14
1巻(100m)
017-304
14
¥
1,289
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043648
K16
1箱(5巻×500m)
017-311
16
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043657
K16
1巻(100m)
017-311
16
¥
1,333
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043666
K18
1箱(5巻×500m)
017-328
18
¥
6,100
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043675
K18
1巻(100m)
017-328
18
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043684
K20
1箱(5巻×500m)
017-335
20
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043693
K20
1巻(100m)
017-335
20
¥
1,509
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043709
K22
1箱(5巻×500m)
017-342
22
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043718
K22
1巻(100m)
017-342
22
¥
1,564
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043727
K24
1箱(5巻×500m)
017-359
24
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043736
K24
1巻(100m)
017-359
24
¥
1,674
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043745
K26
1箱(5巻×500m)
017-366
26
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043754
K26
1巻(100m)
017-366
26
¥
1,773
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043763
K28
1箱(5巻×500m)
017-373
28
¥
8,350
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043779
K28
1巻(100m)
017-373
28
¥
1,905
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043788
K30
1箱(5巻×500m)
017-380
30
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043797
K30
1巻(100m)
017-380
30
¥
2,015
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043806
K35
1箱(3巻×300m)
017-397
35
¥
6,150
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043815
K35
1巻(100m)
017-397
35
¥
2,235
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043824
K40
1箱(3巻×300m)
017-403
40
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043833
K40
1巻(100m)
017-403
40
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043849
K50
1箱(2巻×200m)
017-410
50
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043858
K50
1巻(100m)
017-410
50
¥
2,895
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043867
K60
1箱(2巻×200m)
017-427
60
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043876
K60
1巻(100m)
017-427
60
¥
3,335
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043885
K70
1箱(100m)
017-434
70
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043894
K80
1箱(100m)
017-441
80
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
37日以内出荷
返品不可
57043903
K90
1箱(100m)
017-458
90
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043919
K100
1箱(100m)
017-465
100
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57043928
K120
1箱(100m)
017-472
120
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57043937
K150
1箱(100m)
017-489
150
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043946
K180
1箱(100m)
017-496
180
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57043955
K200
1箱(100m)
017-502
200
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください