曜日別特売

BMC活性炭入りフィットマスク 30枚

BMC活性炭入りフィットマスク 30枚 - ビー・エム・シー
(6件のレビュー)

やわらかノーズフィッター採用。
鼻の形にピッタリフィット!マスクの上部からの息漏れによるメガネのくもりを抑えます。
ガードステッチ加工。
マスクがより立体的になり、顔にピッタリフィット!
頬・顎に隙間なく装着。ウイルスや細菌・花粉などの侵入をカット。
活性炭フィルターを含む4層構造。
アンモニア・酢酸など、気になるニオイをしっかり吸収!
ふわふわ耳ひもで、つけ心地アップ!
長時間の装着でも耳が痛くなりにくく、快適に装着。耳ゴム幅5mmを採用。

サイズレギュラー対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5構造4層入数(枚)30ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型機能防臭グレー材質ポリプロピレン不織布・活性炭フィルター、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ポリエチレン・ワイヤー(ノーズフィッター)寸法(縦×横)(mm)約95×175内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57044777-レギュラー4層30耳かけプリーツ型グレー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 何度もリピートしてます
株式会社川口ヤコウ電装

この商品が欠品の時は本当に困った 活性炭のおかげで臭いを気にすることが減りました タバコ臭も軽減します 息苦しさもなくてお気に入りです

対象商品 : 57044777
2023-03-17
用途: 化学物質過敏症にも
農・林・水産業

化学物質過敏症で活性炭入りにマスクを色々使ってきました。活性炭入りマスクは値段も高く困っていたのですが、このマスクのコスパは最高だと思います。同時に花粉症対策にもなりとても助かっています。

3が参考にしています
対象商品 : 57044777
2021-08-12
用途: 外出の時
建設業・工事業

他のマスクに比べて、吸う空気がちょっと涼しいように思えたのですが、、、活性炭の効果なのか、気のせいなのか? 暑い中蒸れを感じずに呼吸できるのは、最高です。

4が参考にしています
対象商品 : 57044777
2021-05-14
用途: JRや私鉄・地下鉄利用時、繁華街に行く場合
その他業種

活性炭により、マスク装着時には、通常の不織布マスクに比べて、においがなくなる。耳からほほにかけて、若干、マスクとの空きがあるが、その先がフィットしており、問題ないと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 57044777
2021-05-30
用途: 廃油漏洩現場での作業
ジオ・ウンヴェルト株式会社

耳に掛けるゴムの部分がもう少しソフト仕様だとありがたいのですが。

1が参考にしています
2021-01-20
用途: 日常
医療・福祉・介護関連業

顔にフィットして眼鏡曇らない。フィットしていても不快感がほぼなし。普通サイズマスクは大きいけど、かと言って小さめ(女性用)はちょっと小さい。これはちょうどいい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする