曜日別特売

忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース

忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース - 伊吹正

仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!
防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。
快適なトイレ空間を創造します。
防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。
消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。
マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。
防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。
使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。
車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。

用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。種別液性液性弱酸性アズワン品番65-1331-94商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1本(1L)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57044804-
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【仮設トイレのにおい、ムシ対策】『サルワエース』の使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする