伊吹正
外壁用洗浄剤 ウォールクリーナー
建物、屋外放置備品などに付着する、水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などを強力に除去します。
汚れの程度に応じて、原液から10倍に希釈してご使用いただけます。
用途
建物の外壁の洗浄
屋外に放置しているビニールテントの備品の洗浄
ユニットハウス、仮設トイレの内外壁や床の洗浄
仕様
洗浄可能な汚れ:水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などの汚れ。
成分
非イオン界面活性剤、アルカリビルダー、キレート剤
色
緑色の液体
液性
アルカリ性
内容量
1本(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57044856
-
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200