曜日別特売

家庭用収納庫 ステンレスレール仕様

家庭用収納庫 ステンレスレール仕様 - グリーンライフ家庭用収納庫 ステンレスレール仕様 - グリーンライフ
(1件のレビュー)

HMGシリーズは屋根の傾斜を前後にセットでき、雨水の流れの選択(前後最大3度まで)ができます。
また水平にすることも可能です。

仕様鍵付き高さ(mm)約1000内容量1台
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には25kg以上は載せないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57051077HMG-13101340(約)590×930(約)1295×375×935(約)1340×520×1000(約)1295×365
35,273
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57051068HMG-910920(約)380×930(約)875×375×935(約)920×520×1000(約)875×365
23,455
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥9,600/税込¥10,560
離島数量1につき¥9,600/税込¥10,560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57051077
2021-09-01
用途: 整備用具の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

各パネルは薄いと感じたものの、組み立て完了後のしっかり感は、価格を考えるとまあまあ許容範囲かと思います。
サイズも小さ過ぎることもなく、置き場に困っていた用具を整理できるので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする