グリーンライフ
扉式収納庫 5段階調節可能ハーフ棚板
5段階調節可能なハーフ棚板(2枚付)で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。
扉は左開き、右開きどちらでも取付可能です。
サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製!
盗難防止用の鍵付きです。
仕様
鍵付き
高さ(mm)
約1020
間口(mm)
600
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
(約)480×895
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
(約)597×357×950
アズワン品番
64-8713-69
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(約)600×470×1020
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)300×350
内容量
1台
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には15kg以上は載せないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57051086
TBJ-102HT
¥
20,727
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460
離島
数量1につき
¥
8,600
/
税込
¥
9,460