タイヤ収納庫

タイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフタイヤ収納庫 - グリーンライフ
(1件のレビュー)

外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。
サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。
扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。

仕様鍵付き高さ(mm)約1320間口(mm)800有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)680×1195内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)795×640×1250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)800×750×1320棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)800×640内容量1台
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※底板には80kg以上は載せないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57051129TBT-132(MBR)
32,545
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥9,600/税込¥10,560
離島数量1につき¥9,600/税込¥10,560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57051129
2023-04-20
用途: タイヤ収納、ワイパー等小物の収納
合同会社アイク医療・福祉・介護関連業

組み立てに30分くらいかかりましたが、説明書をみながら一人で組み立てられました。
昨年も同じ商品を購入しましたが、頑丈で満足してます。
足場にレンガを敷いておけば、カビの心配もありません。
業者に預けるコストを考えると、3年で元が取れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする