サンコー(サンコーミタチ)
チップソー
トラスコ品番
197-8908
質量(g)
1700
穴径(Φmm)
適用チップソー:25.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
刃厚(mm)
2
外径(mm)
355
内容量
1枚
注意
※チップソー切断機ではなく、チップソー(刃)のみの商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57051323
BS-355M
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください