クイックワイドモンキレンチ

クイックワイドモンキレンチ - スーパーツールクイックワイドモンキレンチ - スーパーツールクイックワイドモンキレンチ - スーパーツールクイックワイドモンキレンチ - スーパーツールクイックワイドモンキレンチ - スーパーツールクイックワイドモンキレンチ - スーパーツール

早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。
ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。
ハンドル部は、手に優しい設計です。
軽量、薄型モデル
握り部が幅広でしっかりと握れる。

材質クロムバナジウム鋼内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57051366MWS200382102706.7保証:294.2N・m
3,770
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57051375MWS250502604807.5保証:480.5N・m
4,840
4,298
4,728(税込)
当日出荷
57051384MWS300603208108.3保証:882.6N・m
6,250
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クイックワイドモンキレンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする