岩崎電気
エアーリア コンパクト
光の除菌で、空気すっきり。
強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。
強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
用途
病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など
定格入力電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
注意
※注文コード57051689:本体の空気清浄機に殺菌ランプが内蔵されておりますが、球切れが発生した際、オプション品の殺菌ランプへ交換が必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
仕上
適合ランプ
質量(kg)
電源コード(m)
材質
色
運転音(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75336644
FZST15203GL15/16
53.1/45.2
-
-
-
-
-
ブラック(全艶)
53
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57051689
FZST15202GL15/16
53.1(50)/45.2(60)
アイボリーホワイト(全艶)
GL15×2灯
9.6
約1.7(プラグ付)
本体:鋼板ホワイト
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください