タイガースポリマー
クリスタルホース耐摩W型
耐摩・静電防止
用途
造船所、製鉄所等での砂利、スラリー鉱石、サンドブラストの吸圧送用
焼却灰の回収用
米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~50
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
許容曲げ半径(mm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57051725
W[M]-50
50
120
0.25(20℃)
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051734
W[M]-65
65
150
0.25(20℃)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051743
W[M]-75
75
200
0.25(20℃)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051768
W[M]-100
100
300
0.2(20℃)
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051716
W[M]-38
38
100
0.3(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051759
W[M]-90
90
270
0.2(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051777
W[M]-125
125
400
0.15(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051786
W[M]-150
150
600
0.1(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600