曜日別特売

クリスタルホース耐摩E型

クリスタルホース耐摩E型 - タイガースポリマー

耐摩・アース線入り

用途
粉体・粒体の輸送用
鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用
材質樹脂(ホース内面)透明流体空気(圧縮空気を除く)・粉体使用温度範囲(℃)-10~50特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57051795E[M]-385038.1±1.03847.8370
オープン
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051804E[M]-505050.8±1.05062.5500
オープン
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051813E[M]-652063.5±1.06577.0620
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051829E[M]-655063.5±1.06577.0620
オープン
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051838E[M]-752076.2±1.57590.8800
オープン
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051847E[M]-755076.2±1.57590.8800
オープン
619,800
681,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051856E[M]-902089.0±1.590104.01100
オープン
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051865E[M]-905089.0±1.590104.01100
オープン
879,800
967,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051874E[M]-10020101.6±1.5100117.51120
オープン
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051883E[M]-10050101.6±1.5100117.51120
オープン
989,800
1,088,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051899E[M]-12520127.0±2.0125143.51650
オープン
589,800
648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051908E[M]-15020151.6±2.0150168.01980
オープン
779,800
857,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051917E[M]-20010204.0±2.0200224.02970
オープン
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする