曜日別特売

タイパワーホース耐油WS型

タイパワーホース耐油WS型 - タイガースポリマー

耐油・耐圧

用途廃液、廃油、汚泥等の吸引作業者用バキュームホース使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.5(20℃)内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57051926WS[Y]-502050200
オープン
42,980
47,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051935WS[Y]-505050200
オープン
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051944WS[Y]-652065250
オープン
56,980
62,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051953WS[Y]-655065250
オープン
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051969WS[Y]-752075350
オープン
79,980
87,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051978WS[Y]-755075350
オープン
219,800
241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051987WS[Y]-10020100500
オープン
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57051996WS[Y]-10050100500
オープン
319,800
351,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052005WS[Y]-12520125600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする