タイガースポリマー
クリスタルホース耐油F型
耐油
用途
鉱油、動植物油、アルコールなどの搬送
使用温度範囲(℃)
-10~50
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
許容曲げ半径(mm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57052075
F[Y]-50
20
50
625
0.4(20℃)
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052084
F[Y]-50
50
50
625
0.4(20℃)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052093
F[Y]-65
20
65
775
0.4(20℃)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052014
F[Y]-25
20
25
175
0.5(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052023
F[Y]-25
50
25
175
0.5(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052039
F[Y]-32
20
32
250
0.45(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052048
F[Y]-32
50
32
250
0.45(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052057
F[Y]-38
20
38
400
0.4(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052066
F[Y]-38
50
38
400
0.4(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052109
F[Y]-65
50
65
775
0.4(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052118
F[Y]-75
20
75
1150
0.4(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052127
F[Y]-75
50
75
1150
0.4(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052136
F[Y]-100
20
100
1500
0.3(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052145
F[Y]-100
50
100
1500
0.3(20℃)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600