タイガースポリマー
タイエコライトFF型
脱塩ビ
用途
一般吸排水用のサクション/デリバリー用
農業・土木工事等の吸・排水用
食品用(油脂類は除く)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~50
内容量
1セット(5本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
許容曲げ半径(mm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57052224
ELFF-38
38
450
0.2(20℃)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052233
ELFF-50
50
560
0.2(20℃)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052249
ELFF-75
75
900
0.15(20℃)
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052258
ELFF-100
100
1500
0.1(20℃)
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600