タイガースポリマー
タイエコライトWT型
脱塩ビ
用途
一般吸排水用のサクション用
食品用(油脂類は除く)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10~50
許容圧力(MPa)
0.1(20℃)
内容量
1セット(5本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57052267
ELWT-38
38
100
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052276
ELWT-50
50
120
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052285
ELWT-65
65
150
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052294
ELWT-75
75
200
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57052303
ELWT-100
100
300
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600