ソニッケアー
ソニッケアー 替えブラシ 舌磨きヘッド
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
舌磨きヘッド2本入り。200個以上のミクロの凸凹が、舌の汚れを除去。口臭対策に。マウスウォッシュとの併用で、お口がさらに爽やか。
本体質量(g)
6
本体寸法(mm)奥行
18
本体高さ(mm)
89
本体幅(mm)
26
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57053719
HX8072/01
ノズル:ホワイト
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57053728
HX8072/11
ノズル:ブラック
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください