ソニッケアー
ソニッケアー 替えブラシ インターケアーブラシヘッド
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
インターケアータイプのレギュラーサイズ3本入り。山切りカットで歯間の汚れに。
色
ブラシ:ホワイト
サイズ
レギュラー
本体質量(g)
8
本体寸法(mm)奥行
22
本体高さ(mm)
86
本体幅(mm)
18
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57053737
HX9003/67
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください