ミラフレキCD呼び線入

ミラフレキCD呼び線入 - 未来工業ミラフレキCD呼び線入 - 未来工業

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。

材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)オレンジJIS規格JIS C8411
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(Φmm)
近似内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57053983MFCD-16S1巻(50m)4.2502116
11,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
57053999MFCD-22S1巻(50m)6.55027.522
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
57054008MFCD-28S1巻(30m)5303428
13,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする