未来工業
ミラフレキSS(PFS)呼び線入
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。
衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。
電磁的不平衡の心配もありません。
入線に便利な呼び線入りです。
材質
本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)
JIS規格
JIS C8411
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
色
外径(Φmm)
近似内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57054017
MFS-16S
1巻(50m)
5
ベージュ
23
16
50
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57054026
MFS-22S
1巻(50m)
7.4
ベージュ
30.5
22
50
¥
21,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
57054035
MFS-28S
1巻(30m)
5.6
ベージュ
36.5
28
30
¥
16,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57054044
MFS-16HS
1巻(50m)
5
グレー
23
16
50
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57054053
MFS-22HS
1巻(50m)
7.4
グレー
30.5
22
50
¥
21,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57054069
MFS-28HS
1巻(30m)
5.6
グレー
36.5
28
30
¥
16,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください