曜日別特売

ダイヤフラムポンプ G15

ダイヤフラムポンプ G15 - ヤマダコーポレーション

エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。

用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
接続口径(Rc)
呼び口径(inch)
接続口径(Φmm)
ポンプ口径
最大吐出圧力(MPa)
吐出量(mL)
最大吐出量(清水、揚程0の場合)
材質
材質(ダイヤフラム)
材質(ダイアフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57054078854705/G15SN001/2(15mm)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc388マフラー付1/2(15A)1/4(8)1/2(15mm)0.7170約60(ボールバルブ)ニトリルゴム(NBR)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SCS14ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)
248,000
239,800
263,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
地域運賃
57054087854706/G15ST001/2(15mm)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc388マフラー付-1/4(8)1/2(15mm)0.7150約56L(ボールバルブ)フッ素樹脂(PTFE)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SCS14フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)
274,000
269,800
296,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
地域運賃
57054096854708/G15SS001/2(15mm)(材料吸込口・材料吐出口)Rc1/2、(エア供給口)Rc1/4エアコック付、(エア排気口)Rc388マフラー付-1/4(8)1/2(15mm)0.7150約56L(ボールバルブ)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、(バルブシート)SUS316、(バルブ受け)SCS14、(センターディスク)SCS14サントプレーン樹脂(TPO)ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)
243,000
239,800
263,780(税込)
96日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする