セキスイ
TSルーズフランジ10K
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
形状
フランジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57054279
TLF1F
150
6
280
23
8
¥
9,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57054288
TLF1H
100
4
210
19
8
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57054297
TLF1Q
125
5
250
23
8
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57054306
TLF2H
200
8
330
23
12
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57054315
TLF50
50
2
155
19
4
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57054324
TLF65
65
2.5
175
19
4
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57054333
TLF80
80
3
185
19
8
¥
3,570
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材