TVリモコン専用シリコンケースPanasonic用2

TVリモコン専用シリコンケースPanasonic用2 - ミライセル
(1件のレビュー)

TVリモコン専用 シリコンケース「ぴったりフィット」
アンチダストコーティング加工
濡れた手で触ってもOK
何度でも水洗いOK

仕様主な適応テレビシリーズ:E300 / G300 / C300 / C305 / C320 / C325 / D300 / D305 / D320 / D325 / E300適合Panasonic材質シリコン(アンチダスト加工)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約218×52.5×29アズワン品番64-7755-10取付可能リモコンN2QAYB001091 / N2QAYB001017 / N2QAYB001091内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57052793MS2-TVRSC-PA2
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 自宅用のTVリモコンカバーとして使用
その他業種

他メーカーのカバーも使用してみたが、長さが良かった、又シリコンの厚さがあり、よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする