曜日別特売

TVリモコン専用シリコンケースLG用

TVリモコン専用シリコンケースLG用 - ミライセル

TVリモコン専用 シリコンケース「ぴったりフィット」
アンチダストコーティング加工
濡れた手で触ってもOK
何度でも水洗いOK

取付可能リモコン
標準リモコンに適合
(※1を除く)
※1…LM5800、LM7600、LM9600、LS3500の標準リモコンには適合しません。
※2…マジックリモコンには適合しません。
仕様主な適応テレビシリーズ:テレビ型番の末尾6文字 EC9310 / EG9100 / EG9600 / LA6200 / LA6400 / LA6600 / LA8600 / LA9600 / LA9650 / LA9700 / LB490B / LB491B / LB57YM / LB5810 / LB6500 / LB6700 / LF4930 / LF5800 / LF6300 / LN4600 / LN570B / UB8500 / UB9500 / UB9800 / UF6900 / UF7710 / UF8500 / UF9500 / UH6500適合LGエレクトロニクス材質シリコン(アンチダスト加工)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約238×50×29アズワン品番64-7755-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57052818MS2-TVRSC-LG1
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする