曜日別特売

Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー

Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー - ナベヤ

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。

材質SCM420質量(g)495寸法A(mm)56寸法D(mm)26寸法E(mm)17表面処理黒染め寸法B(mm)31(-0.009 -0.018)寸法C(mm)18熱処理焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応適合QロックエレメントQLH40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57056153QL-H1631
5,400
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする