ナベヤ
MCツーリングブロック(5軸対応タイプ)
5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
付属品
アイボルト
寸法F(mm)
30
寸法G(Φmm)
Φ50
寸法H(mm)
寸法をご指定下さい。
寸法I(mm)
寸法をご指定下さい。
寸法J(mm)
寸法をご指定下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース寸法(mm)
全高(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57056205
TB5X04-10027
300
270
91
300
270
400
100
180
¥
426,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57056214
TB5X04-15027
300
270
105
300
270
400
150
180
¥
482,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57056223
TB5X06-25032
500
320
319
500
320
600
250
280
¥
785,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません