曜日別特売

ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 - ナベヤ

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。

材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全幅(mm)
ロータリーテーブル
サポートテーブル
質量(kg)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57060064YSC160-300HAS1160RCD170(T溝仕様)ST170A19160248300
422,000
399,000
438,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060073YSC160-350HAS1160RCD170(T溝仕様)ST170A21160248350
443,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060089YSC160-400HAS1160RCD170(T溝仕様)ST170A23160248400
455,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060098YSC160-450HAS1160RCD170(T溝仕様)ST170A25160248450
461,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060107YSC160-500HAS1160RCD170(T溝仕様)ST170A27160248500
471,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060116YSC160-550HAS1160RCD170(T溝仕様)ST170A29160248550
477,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060125YSC200-300HAS2200RCD200(T溝仕様)ST170A27200256300
422,000
419,000
460,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060134YSC200-350HAS2200RCD200(T溝仕様)ST170A29200256350
443,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060143YSC200-400HAS2200RCD200(T溝仕様)ST170A31200256400
455,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060159YSC200-450HAS2200RCD200(T溝仕様)ST170A34200256450
461,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060168YSC200-500HAS2200RCD200(T溝仕様)ST170A36200256500
471,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060177YSC200-550HAS2200RCD200(T溝仕様)ST170A39200256550
477,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060186YSC250-300HAS2250RCD250(T溝仕様)ST250A39250314300
469,000
468,000
514,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060195YSC250-350HAS2250RCD250(T溝仕様)ST250A42250314350
476,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060204YSC250-400HAS2250RCD250(T溝仕様)ST250A45250314400
484,000
479,000
526,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060213YSC250-450HAS2250RCD250(T溝仕様)ST250A48250314450
492,000
489,000
537,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060229YSC250-500HAS2250RCD250(T溝仕様)ST250A51250314500
515,000
499,000
548,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060238YSC250-550HAS2250RCD250(T溝仕様)ST250A54250314550
525,000
499,000
548,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060247YSC320-300HAS2320RCD300(T溝仕様)+αST250A+α55320377300
493,000
489,000
537,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060256YSC320-350HAS2320RCD300(T溝仕様)+αST250A+α58320377350
510,000
489,000
537,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060265YSC320-400HAS2320RCD300(T溝仕様)+αST250A+α62320377400
520,000
499,000
548,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060274YSC320-450HAS2320RCD300(T溝仕様)+αST250A+α66320377450
550,000
549,000
603,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060283YSC320-500HAS2320RCD300(T溝仕様)+αST250A+α70320377500
545,000
539,000
592,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060299YSC320-550HAS2320RCD300(T溝仕様)+αST250A+α73320377550
570,000
559,000
614,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060308YTC200-300HAS1200RWE(A)-200TS160(P)27200256300
426,000
419,000
460,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060317YTC200-350HAS1200RWE(A)-200TS160(P)29200256350
448,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060326YTC200-400HAS1200RWE(A)-200TS160(P)31200256400
460,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060335YTC200-450HAS1200RWE(A)-200TS160(P)34200256450
467,000
459,000
504,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060344YTC200-500HAS1200RWE(A)-200TS160(P)36200256500
477,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060353YTC200-550HAS1200RWE(A)-200TS160(P)39200256550
482,000
479,000
526,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060369YTC200-300HAS3200RDS-200TS160(P)27200256300
426,000
419,000
460,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060378YTC200-350HAS3200RDS-200TS160(P)29200256350
448,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060387YTC200-400HAS3200RDS-200TS160(P)31200256400
460,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060396YTC200-450HAS3200RDS-200TS160(P)34200256450
467,000
459,000
504,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060405YTC200-500HAS3200RDS-200TS160(P)36200256500
477,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060414YTC200-550HAS3200RDS-200TS160(P)39200256550
482,000
479,000
526,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060423YDC200-300HAS1200DDRT200XNDST20027200256300
422,000
399,000
438,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060439YDC200-350HAS1200DDRT200XNDST20029200256350
443,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57060448YDC200-400HAS1200DDRT200XNDST20031200256400
455,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060457YDC200-450HAS1200DDRT200XNDST20034200256450
461,000
439,000
482,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060466YDC200-500HAS1200DDRT200XNDST20036200256500
471,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060475YDC200-550HAS1200DDRT200XNDST20039200256550
477,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060484YDC250-300HAS1250DDRT260XNDST26039250314300
469,000
468,000
514,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060493YDC250-350HAS1250DDRT260XNDST26042250314350
476,000
469,000
515,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060509YDC250-400HAS1250DDRT260XNDST26045250314400
484,000
479,000
526,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060518YDC250-450HAS1250DDRT260XNDST26048250314450
492,000
489,000
537,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060527YDC250-500HAS1250DDRT260XNDST26051250314500
515,000
499,000
548,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060536YDC250-550HAS1250DDRT260XNDST26054250314550
525,000
499,000
548,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060545YDC320-300HAS1320DDRT300NDST260+α55320377300
493,000
489,000
537,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57060554YDC320-350HAS1320DDRT300NDST260+α58320377350
510,000
489,000
537,900(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする