ナベヤ
バープレート(T溝タイプ)
材質
S50C
全長(mm)
500
質量(kg)
19.5
寸法A(mm)
500
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
220
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
100
熱処理
焼入HRC50+5/0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57065445
BAP500
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません