ナベヤ
トグルダウンクランプ211
※ストップピンにより、角度がかえられます。
材質
211:SM490、S211:SUS304
表面処理
211:亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付力(kN)
保持力(kN)
ボルト径×ピッチ×長さ(mm)
全長×全高(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法P(mm)
寸法Q
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57065506
211-0
(R1)0.55、(R2)0.35
(R1)0.7、(R2)0.46
M4×0.7×31
56×85
0.09
25
34
31
20
4.25
9
15.5
23.5
24
18
8
0~6
5
11
22
115°
-
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065515
211-1
(R1)0.75、(R2)0.5
(R1)1、(R2)0.68
M5×0.8×43.5
70×125
0.16
26
37
44
26
5.25
16
-
24
27
23
10
-5~6.5
5
18
34
105°
5
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065524
211-2
(R1)1.2、(R2)0.7
(R1)1.4、(R2)0.93
M6×1.0×50.5
94×141
0.24
32
40
62
42
6.5
13
20
27
-
26
13
-4.5~4
6
20
50
105°
4
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065533
211-3
(R1)2、(R2)1.4
(R1)2.5、(R2)1.56
M8×1.25×63.5
107×187
0.41
40
47.5
67
42
8.4
19
25
31.5
32.5
37
16
-3~11.5
7.5
25
52
105°
5
¥
3,590
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065549
211-4
(R1)3、(R2)2
(R1)3.3、(R2)2.2
M10×1.5×87
152×240
0.89
52
67
100
67
10.5
28
34.5
40
48.5
47
20
-8.5~12
9
34
82
135°、105°※
5
¥
6,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57065558
211-5
(R1)4.5、(R2)2.5
(R1)5、(R2)3
M12×1.75×100
195×263
1.51
65
75
130
88
12.5
24.5
45
44.5
52
58
25
-3~16.5
9
42
107
135°、105°※
6
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。