ナベヤ
クランピングボルト911
ラバーキャップ付き、スクリュー強度区分:8.8
材質
911:SM490、S911:SUS304
表面処理
911:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
適合機種
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57065673
911-0
M4×0.7
111-0
112-0
211-0
212-0
10
M4
7
31
10
8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065689
911-1
M5×0.8
111-1
112-1
113-1
211-1
212-1
213-1
20
M5
10.5
43.5
12.5
9
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065698
911-2
M6×1
111-2
112-2
113-2
211-2
212-2
213-2
20
M6
14.5
50.5
16
10.5
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065707
911-3
M8×1.25
111-3
112-3
113-3
211-3
212-3
213-3
50
M8
18
63.5
20
14
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065716
911-4
M10×1.5
111-4
112-4
113-4
211-4
212-4
213-4
100
M10
23.5
87
26.5
17
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065725
911-5
M12×1.75
111-5
112-5
113-5
133-5
211-5
212-5
213-5
150
M12
27.25
100
30
21
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065734
S911-1
M5×0.8
S111-1
S211-1
20
M5
10.5
43.5
12.5
9
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065743
S911-2
M6×1
S111-2
S211-2
20
M6
14.5
50.5
16
10.5
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065759
S911-3
M8×1.25
S111-3
S211-3
50
M8
18
63.5
20
14
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57065768
S911-4
M10×1.5
S111-4
S211-4
100
M10
23.5
87
26.5
17
¥
3,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。