曜日別特売

マグネットチャックセット MTBP

マグネットチャックセット MTBP - ナベヤ

メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。
具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、
下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう
お願い申し上げます。[約1.1MB]

寸法C(mm)51寸法D(Φmm)Φ70材質SS材付属品コントローラー:NMC-100吸着力(N)6150RoHS指令(10物質対応)対応磁極サイズ (Φmm)70内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(kN)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
磁極数
定格電流(A)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57065917MTBP500HD70S198500500168.488
1,090,000
999,800
1,099,780(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57065926MTBP630HD70S11846306303015.2144
1,385,000
1,298,000
1,427,800(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする