ナベヤ
マグネットチャック付MCアングルプレートセット
付属品
コントローラー:NMC-100
材質
マグネットチャック本体:SS材、MCアングルプレート:FC250
質量(kg)
270
吸着力(N)
(磁極当り)6150
寸法D(Φmm)
磁極サイズD:Φ70
定格電流(A)
10.8
寸法(A×B×C)(mm)
370×500×670
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸着力(kN)
(全面)147
磁極数
24
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57065935
GTM500-406HDS1
¥
1,905,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません