曜日別特売

コントローラー

コントローラー - ナベヤ

NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。
※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。
詳しくは、お問合せください。

電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9定格電流(A)最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57065969NMC-1003.8
500,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57065978NMC-2009.5
615,000
569,800
626,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする