曜日別特売

クサビクランプ2 システムバイス 可動部

クサビクランプ2 システムバイス 可動部 - ナベヤ
材質
本体:S50C
、固定ブロック・可動部:SCM440
熱処理
本体:高周波焼入れHV500以上
可動体:焼入 HRC50±3
固定ブロック:焼入 HRC30±3
寸法A(mm)45寸法B(mm)25寸法C(mm)35.7寸法D(mm)32.5寸法E(mm)21寸法F(mm)83寸法G(mm)10寸法H(mm)6寸法I(mm)3.5寸法M(mm)21表面処理可動部・固定ブロック:黒染め付属品本体:ガイドブロック×2個、ガイドブロック用取付ボルト、可動部:専用Tナット×2個、Tナット用ボルト×2個、固定ブロック:専用Tナット×1個、Tナット用ボルト×1個質量(kg)0.7最大締付力(kN)20口幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)最大:50可動体形状V型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57066197KSC12-VJ20
25,100
24,980
27,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする