ナベヤ
トウアジャストクランプ用スクリュー
付属品
六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)、可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
適合機種
全サイズ
材質
S45C
全長(mm)
追加
質量(kg)
問合せ
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
確認
クランプ高さ(mm)
2030
締付力(kN)
(推奨)×
操作トルク(N・m)
(推奨)DATA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57066206
TCL-SP
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません